仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 20 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V dc●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 50 W●最小DC電流ゲイン : 60●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)