曜日別特売

onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, MJE5730G

onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, MJE5730G - onsemi
仕様
●トランジスタタイプ : PNP●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -300 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 40 W●最小DC電流ゲイン : 30●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●バイポーラパワートランジスタは、ライン動作のオーディオ出力アンプ、 SWITCHMODE 電源ドライバ、その他のスイッチング用途向けに設計されています。300 → 400 V (最小) - VCEO ( us ) 1.0 A 定格コレクタ電流 一般的な TO-220 プラスチックパッケージ PNP TIP47 ~ TIP50 シリーズへの補完 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02247300MJE5730G
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする