- 仕様
- ●トランジスタタイプ : PNP●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -300 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 40 W●最小DC電流ゲイン : 30●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●バイポーラパワートランジスタは、ライン動作のオーディオ出力アンプ、 SWITCHMODE 電源ドライバ、その他のスイッチング用途向けに設計されています。300 → 400 V (最小) - VCEO ( us ) 1.0 A 定格コレクタ電流 一般的な TO-220 プラスチックパッケージ PNP TIP47 ~ TIP50 シリーズへの補完 鉛フリーパッケージを用意
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応