onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 5 A, 2SC5706-TL-H

onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 5 A, 2SC5706-TL-H - onsemi
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : TP-FA●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 15 W●最小DC電流ゲイン : 200●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 4●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、1 A超、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
022485262SC5706-TL-H
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする