仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -50 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●トランジスタ構成 : シングル●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. デュアル抵抗デジタルPNPトランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)