曜日別特売

onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -4 A, 2SA2013-TD-E

onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -4 A, 2SA2013-TD-E - onsemi
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -50 V●パッケージタイプ : PCP●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 3.5 W●最小DC電流ゲイン : 200●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : -50 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : -6 V●最大動作周波数 : 360 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 4.5×2.5×1.5mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、1 A超、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
022449652SA2013-TD-E
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする