曜日別特売

onsemi トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 3 A, NSS40302PDR2G

onsemi トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 3 A, NSS40302PDR2G - onsemi
仕様
●トランジスタタイプ : NPN/PNP●最大DCコレクタ電流 : 3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 40 V●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 783 mW●最小DC電流ゲイン : 200●トランジスタ構成 : 絶縁型●最大コレクタ-ベース間電圧 : 40 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : -7 V、6 V●最大動作周波数 : 100 MHz●ピン数 : 8●1チップ当たりのエレメント数 : 2●寸法 : 5×4×1.5mm●デュアルNPN/PNPトランジスタ、ON Semiconductor. デュアルトランジスタパッケージで、それぞれ1つのNPNデバイスとPNPデバイスを含みます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02246171NSS40302PDR2G
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする