- 仕様
- ●トランジスタタイプ : NPN/PNP●最大DCコレクタ電流 : 3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 40 V●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 783 mW●最小DC電流ゲイン : 200●トランジスタ構成 : 絶縁型●最大コレクタ-ベース間電圧 : 40 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : -7 V、6 V●最大動作周波数 : 100 MHz●ピン数 : 8●1チップ当たりのエレメント数 : 2●寸法 : 5×4×1.5mm●デュアルNPN/PNPトランジスタ、ON Semiconductor. デュアルトランジスタパッケージで、それぞれ1つのNPNデバイスとPNPデバイスを含みます。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応