曜日別特売

onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, スルーホール, BU406G

onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, スルーホール, BU406G - onsemi
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 400 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 60 W●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●このバイポーラトランジスタは、 TV や CRT の水平方向の偏向出力段用の電圧高速トランジスタです。高電圧: VCEV : 330 又は 400 V 高速スイッチング速度: tf : 750 ns (最大) 低飽和電圧: VCE ( sat ) : 1 V (最大) @ 5 A 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02249296BU406G
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする