onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 800 mA, BCW66GLT1G
- 仕様
- ●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 800 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 45 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 300 mW●最小DC電流ゲイン : 160●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 75 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●最大動作周波数 : 100 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 3.04×1.4×1.01mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ