BCW66GLT1G onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 800 mA, BCW66GLT1G onsemi 02249199

onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 800 mA, BCW66GLT1GBCW66GLT1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02249199
品番
BCW66GLT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
仕様
●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 800 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 45 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 300 mW●最小DC電流ゲイン : 160●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 75 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●最大動作周波数 : 100 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 3.04×1.4×1.01mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする