曜日別特売

STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 8A, 200V 表面実装, 3-Pin DPAK (TO-252) シリコンジャンクション 1.25V

STマイクロ,  整流ダイオード, コモンカソード, 8A, 200V 表面実装, 3-Pin DPAK (TO-252) シリコンジャンクション 1.25V - STMicro
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●最大連続 順方向電流 : 8A●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 1.25V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 25ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 50A●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(75個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02245751STTH1002CB
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする