曜日別特売

STマイクロ, 整流ダイオード, 100mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキー 1V

STマイクロ,  整流ダイオード, 100mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキー 1V - STMicro
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●最大連続 順方向電流 : 100mA●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●直径 : 1.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 750mA●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02246880BAT41
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする