曜日別特売

STマイクロ, 整流ダイオード, 絶縁型, 120A, 200V パネルマウント, 4-Pin ISOTOP シリコンジャンクション 1.2V

STマイクロ,  整流ダイオード, 絶縁型, 120A, 200V パネルマウント, 4-Pin ISOTOP シリコンジャンクション 1.2V - STMicro
仕様●実装タイプ : パネルマウント●パッケージタイプ : ISOTOP●最大連続 順方向電流 : 120A●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●ダイオード構成 : 絶縁型●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 4●最大順方向降下電圧 : 1.2V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 50ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 1kA●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02249059STTH20002TV1
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする