仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PowerFLAT●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 8●最大順方向降下電圧 : 960mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 200A●ショットキーバリアダイオード、30 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)