仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-247●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 400V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.45V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 100ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 300A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)