曜日別特売

STマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 60V 表面実装, 8-Pin PowerFLAT ショットキー 720mV

STマイクロ,  整流ダイオード, 30A, 60V 表面実装, 8-Pin PowerFLAT ショットキー 720mV - STMicro
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PowerFLAT●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 8●最大順方向降下電圧 : 720mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 250A●ショットキーバリアダイオード、30 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02243967STPS30M60DJF-TR
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする