STマイクロ, 整流ダイオード, 12A, 1000V スルーホール, 2-Pin TO-220F シリコンジャンクション 2V

STマイクロ,  整流ダイオード, 12A, 1000V スルーホール, 2-Pin TO-220F シリコンジャンクション 2V - STMicro
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220F●最大連続 順方向電流 : 12A●ピーク逆繰返し電圧 : 1000V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 2V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 48ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 80A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02251046STTH1210DI
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする