STマイクロ, 整流ダイオード, 5A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220FPAC シリコンジャンクション 1.3V
- 仕様
- ●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FPAC●最大連続 順方向電流 : 5A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.3V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 95ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 90A●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(50個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ