曜日別特売
STTH5L06FP STマイクロ,  整流ダイオード, 5A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220FPAC シリコンジャンクション 1.3V STMicro 02249856

STマイクロ, 整流ダイオード, 5A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220FPAC シリコンジャンクション 1.3VSTTH5L06FP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
02249856
品番
STTH5L06FP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298
仕様
●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FPAC●最大連続 順方向電流 : 5A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.3V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 95ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 90A●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする