仕様●実装タイプ : パネルマウント●パッケージタイプ : ISOTOP●最大連続 順方向電流 : 160A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : 絶縁型●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 4●最大順方向降下電圧 : 680mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 1kA●STMicroelectronics ショットキーバリアダイオード 40 → 240 A. この高電圧ショットキー整流器は、高周波スイッチング電源に適しています。 このデバイスはISOTOPに収められ、二次整流に使用されます。. 特長. ;ul> ;li>無視できるほど低いスイッチング損失 ;/li> ;li>アバランシェ定格 ;/li> ;li>低漏洩電流 ;/li> ;li>漏洩電流と順方向電圧降下の良好なトレードオフ ;/li> ;li>絶縁パッケージ ISOTOP: ;/li> ;/ul> 絶縁電圧: 2500 VRMS 静電容量:45 pFRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)