STマイクロ, 整流ダイオード, 200mA, 30V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーバリア 450mV

STマイクロ,  整流ダイオード, 200mA, 30V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーバリア 450mV - STMicro
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●最大連続 順方向電流 : 200mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 450mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク逆回復時間 : 5ns●直径 : 1.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 4A●STMicroelectronics BAT42 / BAT43 小信号ショットキーダイオード. STMicroelectronics BAT42 / BAT43 は小信号ショットキー・ダイオードです。これらは、 DO-35 パッケージに収められた金属 - シリコンダイオードです。 BAT42 と BAT43 の主な違いは静電特性です。詳細については、製品データシートを参照してください。 繰り返しのピーク逆電圧は? 30 V 保存温度とジャンクション温度の範囲は? -65 ~ +150℃ 何に使用しますか? BAT42とBAT43は、汎用用途向けに設計されています。これらの製品は、静電放電に対する過電圧保護を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02242305BAT43
オープン
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする