STマイクロ, 整流ダイオード, 絶縁型, 80A, 45V パネルマウント, 4-Pin ISOTOP ショットキー 950mV

STマイクロ,  整流ダイオード, 絶縁型, 80A, 45V パネルマウント, 4-Pin ISOTOP ショットキー 950mV - STMicro
仕様●実装タイプ : パネルマウント●パッケージタイプ : ISOTOP●最大連続 順方向電流 : 80A●ピーク逆繰返し電圧 : 45V●ダイオード構成 : 絶縁型●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 4●最大順方向降下電圧 : 950mV●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 900A●STMicroelectronics ショットキーバリアダイオード 40 → 240 A. この高電圧ショットキー整流器は、高周波スイッチング電源に適しています。 このデバイスはISOTOPに収められ、二次整流に使用されます。. 特長. ;ul> ;li>無視できるほど低いスイッチング損失 ;/li> ;li>アバランシェ定格 ;/li> ;li>低漏洩電流 ;/li> ;li>漏洩電流と順方向電圧降下の良好なトレードオフ ;/li> ;li>絶縁パッケージ ISOTOP: ;/li> ;/ul> 絶縁電圧: 2500 VRMS 静電容量:45 pFRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02242908STPS16045TV
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする