STマイクロ, 整流ダイオード, シリーズ, 300mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 ショットキーバリア 580mV

STマイクロ,  整流ダイオード, シリーズ, 300mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 ショットキーバリア 580mV - STMicro
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-323●最大連続 順方向電流 : 300mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シリーズ●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 580mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●BAT30 シリーズは、 SOD-523 パッケージ又は SOT-323 パッケージに収められた 30 V ショットキーバリアダイオードを使用しています。このデバイスは、低順方向電圧降下ダイオードを必要とするスイッチングモード用途に特に適しています。超低導電損失 無視できるスイッチングロス 短い正転 / 逆転回復時間 超高速スイッチ 表面実装デバイス 低静電容量ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02245315BAT30SWFILM
オープン
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする