曜日別特売

STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LF33CDT-TR

STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LF33CDT-TR - STMicro
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 16 mV●ロードレギュレーション : 16 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 0.5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●幅 : 6.2mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mARoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02247659LF33CDT-TR
オープン
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする