曜日別特売

Samtec 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 IPD1-02-S-K

Samtec 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 IPD1-02-S-K - SAMTEC
仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPD1●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 6.48mm●幅 : 7.62mm●ハウジング材質 : ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02472709IPD1-02-S-K
オープン
76
84(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする