仕様●同軸コネクタタイプ : MCXコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 6GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +125℃●シリーズ : MCX7●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω 3G SDIソリューションに最適化 垂直又はライトアングルスルーホールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個