曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA5V3LY

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA5V3LY - STMicro
仕様●方向性タイプ : 単方向●最小ブレークダウン電圧 : 5.3V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 : 3V●ピン数 : 3●最大ピークパルス電流 : 25A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.04×1.75×1.3mm●高さ : 1.3mm●このデバイスは、 1 ライン又は 2 ラインを ESD 過渡から保護するように設計されたダイオードアレイです。ライン静電容量の低減と基板スペースの節約の両方が必要な用途に最適です。ピン 1 と 2 のみを接続することで、双方向サプレッサとして使用することもできます。デュアル単方向 Transil 機能 低漏洩電流: IR 最大 RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02469166ESDA5V3LY
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする