曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.3V, SMCJ30CA-TR

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.3V, SMCJ30CA-TR - STMicro
仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 64.3V●最小ブレークダウン電圧 : 33.3V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 : 30V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 1500W●最大ピークパルス電流 : 156A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02473269SMCJ30CA-TR
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする