仕様●ダイオード構成 : シングル●最小ブレークダウン電圧 : 25V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 : 22V●ピン数 : 2●最大ピークパルス電流 : 500A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 2μA●通信機器保護用Trisil(TM)、STMicroelectronics. 双方向クローバ保護 低静電容量 低漏洩電流 アナログ / デジタル回線カード(xDSL、T1/E1、ISDN)での用途RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)