曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 53.5V, 1.5KE30CA

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 53.5V, 1.5KE30CA - STMicro
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 53.5V●最小ブレークダウン電圧 28.5V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 25.6V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 187A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●動作温度 Max +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(600個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
024709771.5KE30CA
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする