曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.3V, SM6T36CA

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.3V, SM6T36CA - STMicro
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 64.3V●最小ブレークダウン電圧 34.2V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 30.8V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 62A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT双方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02471379SM6T36CA
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする