仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 42.8V●最小ブレークダウン電圧 22.8V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 20.5V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 93A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)