仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 178V●最小ブレークダウン電圧 95V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 85.5V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 56A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●動作温度 Max +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(600個)