曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMTPA62

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMTPA62 - STMicro
仕様●方向性タイプ 双方向●最小ブレークダウン電圧 62V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 56V●ピン数 2●最大ピークパルス電流 50A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●高さ 2.45mm●通信機器保護用Trisil(TM)、STMicroelectronics. 双方向クローバ保護 低静電容量 低漏洩電流 アナログ デジタル回線カード(xDSL、T1/E1、ISDN)での用途内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02477031SMTPA62
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする