曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 228V, BZW50-100B

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 228V, BZW50-100B - STMicro
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 228V●最小ブレークダウン電圧 111V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ R 6●最大逆スタンドオフ電圧 100V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 5000W●最大ピークパルス電流 263A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●動作温度 Max +175 ℃mm●長さ 9.1mm●Transil(TM) TVS双方向軸5000 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02472788BZW50-100B
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする