曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 14.5V, SMAJ6.5CA-TR

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 14.5V, SMAJ6.5CA-TR - STMicro
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 14.5V●最小ブレークダウン電圧 7.2V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 6.5V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 160A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.9×2.45mm●テスト電流 10mA●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02476270SMAJ6.5CA-TR
オープン
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする