STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 265V, SM15T150CA

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 265V, SM15T150CA - STMicro
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 265V●最小ブレークダウン電圧 143V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SMC●最大逆スタンドオフ電圧 128V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 38A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02469900SM15T150CA
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする