仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 618V●最小ブレークダウン電圧 332V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 299V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 16A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●寸法 9.5×5.3×5.3mm●幅 5.3mm●Transil(TM) TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)