曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.3V, SMCJ33CA-TR

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.3V, SMCJ33CA-TR - STMicro
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 53.3V●最小ブレークダウン電圧 36.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 33V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 29A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.25mm●高さ 7.15mm●Transil(TM)過渡電圧サージサプレッサ(TVS)、STMicroelectronics. Transil(TM) TVSは、IEC61000-4-2に準拠して高感度の機器を静電気放電から保護するように設計されています。 過渡過電圧に対して瞬時に反応するため、電圧に敏感な装置の保護には特に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02473251SMCJ33CA-TR
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする