曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.5V, SM15T30A

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.5V, SM15T30A - STMicro
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 53.5V●最小ブレークダウン電圧 28.5V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SMC●最大逆スタンドオフ電圧 25.6V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 187A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02476245SM15T30A
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする