STMicroelectronics TVSダイオード, 表面実装, 15V, SLVU2.8-4A1

STMicroelectronics TVSダイオード, 表面実装, 15V, SLVU2.8-4A1 - STMicro
仕様●ダイオード構成 : 絶縁型●最大クランピング電圧 : 15V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●最大逆スタンドオフ電圧 : 2.8V●ピン数 : 8●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 24A●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 5mm●SLVU2.8ギガビットイーサネット保護、STMicroelectronics. スタンドオフ電圧: 2.8 V IEC 61000-4-5 class 2に対応したサージRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02476751SLVU2.8-4A1
オープン
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする