仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 53.5V●最小ブレークダウン電圧 28.5V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 25.6V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 187A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)