STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 6.8V, SM2T3V3A

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 6.8V, SM2T3V3A - STMicro
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 6.8V●最小ブレークダウン電圧 3.6V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-216AA●最大逆スタンドオフ電圧 3.3V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 200W●最大ピークパルス電流 30A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●寸法 2.05×2.05×1.15mm●最大逆漏れ電流 500μA●Transil(TM) TVS SMT単方向200 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02475685SM2T3V3A
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする