曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA25W5

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA25W5 - STMicro
仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 25V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-323 (SC-70)●最大逆スタンドオフ電圧 24V●ピン数 5●ピークパルスパワー消費 150W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +125 ℃mm●長さ 2.2mm●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02476891ESDA25W5
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする