曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 35V, BZW50-15B

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 35V, BZW50-15B - STMicro
仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 35V●最小ブレークダウン電圧 : 16.6V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : R 6●最大逆スタンドオフ電圧 : 15V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 5000W●最大ピークパルス電流 : 1714A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 9.1 (Dia.) x 9.1mm●テスト電流 : 1mA●Transil(TM) TVS双方向軸5000 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02473655BZW50-15B
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする