仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 121V●最小ブレークダウン電圧 64.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 58V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 33A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●幅 3.95mm●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)