曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 69.7V, SM6T39CAY

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 69.7V, SM6T39CAY - STMicro
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 69.7V●最小ブレークダウン電圧 37.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 33.3V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 57A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●ISO7637-2、ISO10605. AEC-Q101. 車載用Transil(TM) TVS SMT 600 W. SM6TxxxAY Transil(TM)シリーズの過渡電圧サプレッサは、ISO7637-2で定義されたサージや、ISO10605で規定された静電放電から敏感な車載用回路を保護するように設計されています。AEC-Q101認定済み. パッケージ: DO-214AA (SMB) RS製品コード 795-7297 795-7297 SM6TUV8AY車載用600 W単方向TVS、6.8 ; 795-7228 795-7228 SM6TUV8CAY車載用600 W双方向TVS、6.8 ; 795-7436 795-7436 SM6TUV5AY車載用600 W単方向TVS、7.5 ; 795-7275 795-7275 SM6TUV5CAY車載用600 W双方向TVS、7.5 ; 795-8549 795-8549 SM6T10AY車載用600 W単方向TVS、10 ; 795-7300 795-7300 SM6T10CAY車載用600 W双方向TVS、10 ; 795-7278 795-7278 SM6T12AY車載用600 W単方向TVS、12 ; 795-7329 795-7329 SM6T15AY車載用600 W単方向TVS、15 ; 795-7332 795-7332 SM6T15CAY車載用600 W双方向TVS、15 ; 795-8919 795-8919 SM6T18AY車載用600 W単方向TVS、18 ; 795-7483 795-7483 SM6T18CAY車載用600 W双方向TVS、18 ; 795-7439 795-7439 SM6T22AY車載用600 W単方向TVS、22 ; 795-7219 795-7219 SM6T22CAY車載用600 W双方向TVS、22 ; 795-7455 795-7455 SM6T24AY車載用600 W単方向TVS、24 ; 795-8820 795-8820 SM6T24CAY車載用600 W双方向TVS、24 ; 795-7499 795-7499 SM6T27AY車載用600 W単方向TVS、27 ; 795-7556 795-7556 SM6T30AY車載用600 W単方向TVS、30 ; 795-8877 795-8877 SM6T30CAY車載用600 W双方向TVS、30 ; 795-8928 795-8928 SM6T33AY車載用600 W単方向TVS、33 ; 795-8870 795-8870 SM6T36AY車載用600 W単方向TVS、36 ; 795-8599 795-8599 SM6T36CAY車載用600 W双方向TVS、36 ; 795-7502 795-7502 SM6T39AY車載用600 W単方向TVS、39 ; 795-8515 795-8515 SM6T39CAY車載用600 W双方向TVS、39 ; 795-8555 795-8555 SM6T42AY車載用600 W単方向TVS、42 ; 795-7559 795-7559 SM6T42CAY車載用600 W双方向TVS、42 ; 795-8546 795-8546 SM6T47AY車載用600 W単方向TVS、47 ; 795-7360 795-7360 SM6T56AY車載用600 W単方向TVS、56 ; 795-7335 795-7335 SM6T56CAY車載用600 W双方向TVS、56 ; 920-9155 920-9155 SM6T56CAY車載用600 W双方向TVS、56 (2500個パック) 795-7565 795-7565 SM6T68AY車載用600 W単方向TVS、68 ; 795-8864 795-8864 SM6T68CAY車載用600 W双方向TVS、68 ; 795-7372 795-7372 SM6T75AY車載用600 W単方向TVS、75 ; 795-7348 795-7348 SM6T82CAY車載用600 W双方向TVS、82 VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02475956SM6T39CAY
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする