仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 90V●最小ブレークダウン電圧 : 43.3V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : R 6●最大逆スタンドオフ電圧 : 39V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 5000W●最大ピークパルス電流 : 667A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 5μA●Transil(TM) TVS双方向軸5000 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)