仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 40V●最小ブレークダウン電圧 27V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 24V●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 230W●最大ピークパルス電流 5.5A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 2●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 100nA●車載用Transil(TM) TVS (CANバス対応). デュアルラインESD、EOS保護 双方向の動作 高速な応答時間 低漏洩電流 AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)